Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/8 po
- Anneau intérieur Largeur2.5625 po
- Anneau extérieur Largeur1.0630 po
- Extérieur Diamètre4.7244 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale12900 lbf
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCX00
- CUP_NON0808250192830