Motion
UEECH210-31

AMI BEARINGS INC
UEECH210-31

Unité de roulement à billes de suspension - 1.9375 po DI, 4.5000 po DE, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03771869
N° MFRUEECH210-31
Prix322.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEECH210-31

Unité de roulement à billes de suspension - 1.9375 po DI, 4.5000 po DE, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03771869
N° MFRUEECH210-31
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
Prix322.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Global Largeur  
    4.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UE210-31
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEECH200
  • CUP_NON
    0808250207060

Aperçu

Description du fabricant
UEECH210-31 1-15/16 SUPPORT BRG