Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.6260 po
- Anneau extérieur Largeur1.5750 po
- Extérieur Diamètre5.9055 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale23400 lbf
- Capacité de charge statique radiale15300 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUG300
- CUP_NON0808250312801