Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Boîtier Largeur1-15/32 po
- Anneau intérieur Largeur2.031 po
- Extérieur Diamètre4.5625 po
- Diamètre de l’arbre1-7/8 po
- Poids4.18 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierLC210
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUC210-30
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLC200
- CUP_NON0808250166985