Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre111 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage50.2 mm
- Longueur totale Diamètre133 mm
- Diamètre du pilote92.1 mm
- Désactivation de l’unité40.2 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Roulement de rechangeUE208
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFCS200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250166930