Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre130 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage52.6 mm
- Longueur totale Diamètre155 mm
- Diamètre du pilote108 mm
- Désactivation de l’unité41.6 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Roulement de rechangeUE210
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFCS200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250195220