Motion
UELC211-35
Cartouche de roulement à billes - 2-3/16 po de diamètre , 4-15/16 po de diamètre extérieur, 1-19/32 po de largeur de boîtier, fonte, Accu-Loc, service normal
N° D’ARTICLE MI03771937
N° MFRUELC211-35
Prix263.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 2-3/16 po de diamètre , 4-15/16 po de diamètre extérieur, 1-19/32 po de largeur de boîtier, fonte, Accu-Loc, service normal
N° D’ARTICLE MI03771937
N° MFRUELC211-35
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
Prix263.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Boîtier Largeur  
    1-19/32 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2-15/64 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2-3/16 po
  • Poids
    6.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    LC211
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Roulement de rechange
    UE211-35
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UELC200
  • CUP_NON
    0808250223268

Aperçu

Description du fabricant
UELC211-35 2-3/16 CARTOUCHE