Motion
UGFC206
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771940
N° MFRUGFC206
Prix107.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771940
N° MFRUGFC206
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
Votre prix107.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    100 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    48.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    125 mm
  • Diamètre du pilote
    80 mm
  • Désactivation de l’unité
    40.1 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    UG206
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UGFC200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250333981

Aperçu

Description du fabricant
UGFC206 30MM CHARIOT FLG PILOTE