Motion
SER201-8FS
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1/2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771943
N° MFRSER201-8FS
Prix63.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1/2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771943
N° MFRSER201-8FS
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
Votre prix63.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2188 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.2188 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FS
  • CUP_NON
    0808250104246

Aperçu

Description du fabricant
SER201-8FS 1/2 VIS DE RÉGLAGE BRG