Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Boîtier Largeur1-47/64 po
- Anneau intérieur Largeur2.598 po
- Extérieur Diamètre5.9063 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale16100 lbf
- Capacité de charge statique radiale10100 lbf
- Roulement de rechangeUC311-35
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC300
- CUP_NON0808250248940