Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Boîtier Largeur2-11/64 po
- Anneau intérieur Largeur3.228 po
- Extérieur Diamètre7.4844 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale25600 lbf
- Capacité de charge statique radiale17300 lbf
- Roulement de rechangeUC315-47
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC300
- CUP_NON0808250271450