Motion
UCLC205-16FS

AMI BEARINGS INC
UCLC205-16FS

Cartouche de roulement à billes - 1 po de diamètre , 3-1/8 po de diamètre extérieur, 1-1/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771951
N° MFRUCLC205-16FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCLC205-16FS

Cartouche de roulement à billes - 1 po de diamètre , 3-1/8 po de diamètre extérieur, 1-1/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771951
N° MFRUCLC205-16FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Boîtier Largeur  
    1-1/32 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.339 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-16FS
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    UCLC200FS
  • CUP_NON
    0808250326464

Aperçu

Description du fabricant
UCLC205-16FS 1 CARTOUCHE