Motion
UCFC209C
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771963
N° MFRUCFC209C
Prix258.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771963
N° MFRUCFC209C
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
Prix258.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    132 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.2 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    160 mm
  • Diamètre du pilote
    105 mm
  • Désactivation de l’unité
    51 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 Couvercle ouvert et joint de contact
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Réfrigérateur à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2090 kgf
  • Roulement de rechange
    UC209
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200C
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250176298

Aperçu

Description du fabricant
UCFC209C 45MM CHARIOT FLG PILOTE