Motion
MUCFB210-31TC

AMI BEARINGS INC
MUCFB210-31TC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 1-15/16 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03772047
N° MFRMUCFB210-31TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFB210-31TC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 1-15/16 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03772047
N° MFRMUCFB210-31TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po
  • Désactivation de l’unité
    2-9/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-5/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4180 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC210-31
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFB200TC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250296996

Aperçu

Description du fabricant
MUCFB210-31TC 1-15/16 3-BOLT FLG