Motion
MUCFCS207-21TC

AMI BEARINGS INC
MUCFCS207-21TC

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-5/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03772057
N° MFRMUCFCS207-21TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFCS207-21TC

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-5/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03772057
N° MFRMUCFCS207-21TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1250 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.689 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre du pilote
    3-3/8 po
  • Désactivation de l’unité
    1.315 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2770 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC207-21
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFCS200TC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250295531

Aperçu

Description du fabricant
MUCFCS207-21TC 1-5/16 CHARIOT FLG PILOTE