Motion
UCTPL205-14MZ2B

AMI BEARINGS INC
UCTPL205-14MZ2B

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 0.8750 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.4688 po
N° D’ARTICLE MI03772135
N° MFRUCTPL205-14MZ2B
Prix209.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL205-14MZ2B

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 0.8750 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.4688 po
N° D’ARTICLE MI03772135
N° MFRUCTPL205-14MZ2B
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
Prix209.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    3.4844 po
  • Longueur totale
    3.8906 po
  • Fente Espacement  
    1.7656 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL205-14MZ2B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250158966
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTPL200MZ2B
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250158966

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL205-14MZ2B 7/8 PRISE EN CHARGE