Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Hauteur totale3.4844 po
- Longueur totale3.8906 po
- Fente Espacement1.7656 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCWTPL204-12MZ2B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250144464
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCWTPL200MZ2B
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250144464