Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6563 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre6.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Grade304
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUC208-24MZ2
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCMFL200MZ2
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250238224