Motion
UCTB205-14TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCTB205-14TCMZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 7/8 po, Fonte - Matériau de protection en téflon, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03772221
N° MFRUCTB205-14TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTB205-14TCMZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 7/8 po, Fonte - Matériau de protection en téflon, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03772221
N° MFRUCTB205-14TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-14MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTB200TCMZ2
  • CUP_NON
    0808250125159

Aperçu

Description du fabricant
UCTB205-14TCMZ2 7/8 BLOC D’OREILLER