Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Anneau intérieur Largeur14.5 mm
- Anneau extérieur Largeur8 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale520 kgf
- Capacité de charge statique radiale245 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieK000
- CUP_NON0808250102501