Motion
UCST201-8C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCST201-8C4HR5

Unité de roulement à bille de tension - Montage latéral, alésage 1/2 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI03772436
N° MFRUCST201-8C4HR5
Prix127.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST201-8C4HR5

Unité de roulement à bille de tension - Montage latéral, alésage 1/2 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI03772436
N° MFRUCST201-8C4HR5
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
Prix127.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6875 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Fente Espacement  
    2.0000 po
  • Poids
    1.85 lb, 0.839 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UCST200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST201-8C4HR5
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250119943
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °C, 392 °F
  • Température maximale
    200 °C, 392 °F
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °C, 392 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UCST200C4HR5
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250119943

Aperçu

Description du fabricant
UCST201-8C4HR5 1/2 PRISE EN CHARGE