Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur totale171.5 mm
- Fente Espacement95.3 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCSTX10
- Numéro CUP du fabricant0808250330409
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCSTX00
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250330409