Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.6875 po
- Anneau extérieur Largeur0.9375 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale1.6875 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSER200FSX
- CUP_NON0808250312016