Motion
MBPFTS2-10
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03772524
N° MFRMBPFTS2-10
Prix209.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03772524
N° MFRMBPFTS2-10
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
Prix209.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    2.7188 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Grade
    304
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    860 lbf
  • Roulement de rechange
    MB2-10
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MBPFTS200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250281305

Aperçu

Description du fabricant
MBPFTS2-10 5/8 3-BOLT FLG