Motion
MBPFTS4-12
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03772525
N° MFRMBPFTS4-12
Prix211.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03772525
N° MFRMBPFTS4-12
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
Prix211.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.972 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Grade
    304
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Roulement de rechange
    MB4-12
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MBPFTS200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250281329

Aperçu

Description du fabricant
MBPFTS4-12 3/4 3-BOLT FLG