Motion
MUFL000C
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 10 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en alliage, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI03772540
N° MFRMUFL000C
Prix140.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 10 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en alliage, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI03772540
N° MFRMUFL000C
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
Prix140.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    45 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    2 Couvercles ouverts
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Finition chromée sans électrolyte
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Alliage
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MU000
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MUFL000C
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250126149

Aperçu

Description du fabricant
MUFL000C 10MM FLG À 2-BOLT