Motion
UCFL216C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFL216C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03772641
N° MFRUCFL216C4HR23
Prix1,830.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL216C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03772641
N° MFRUCFL216C4HR23
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
Prix1,830.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    233 mm
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    290 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC216C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFL200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250276349

Aperçu

Description du fabricant
UCFL216C4HR23 80MM FLG 2-BOLT