Motion
UEFPL207-20B

AMI BEARINGS INC
UEFPL207-20B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage de collier concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03772691
N° MFRUEFPL207-20B
Prix275.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFPL207-20B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage de collier concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03772691
N° MFRUEFPL207-20B
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
Prix275.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-47/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UE207-20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFPL200B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250188253

Aperçu

Description du fabricant
UEFPL207-20B 1-1/4 4-BOLT FLG
  • CHOIX DE SÉRIE SUPPLÉMENTAIRE – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
  • Insert de roulement en acier PBT résistant à la corrosion Kanigen Accu-Loc® AISI 52100
  • Applications typiques : Transformation des aliments Transformation des convoyeurs Transformation des agrumes Fabrication de verre à l’extérieur de l’étiquetage CVCA
  • Plage de dimensions d’alésage : 3/4” à 1-15/16”