Motion
UCFCS212C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFCS212C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03772748
N° MFRUCFCS212C4HR5
Prix508.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS212C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03772748
N° MFRUCFCS212C4HR5
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
Prix508.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    152 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    65.1 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    181 mm
  • Diamètre du pilote
    127 mm
  • Désactivation de l’unité
    43.7 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3700 kgf
  • Roulement de rechange
    UC212C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCS200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250244140

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS212C4HR5 60MM CHARIOT FLG PILOTE