Motion
UCECH210-30TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCECH210-30TCMZ2

Unité de roulement à billes de suspension - 1.8750 po DI, 4.5000 po DE, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772904
N° MFRUCECH210-30TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH210-30TCMZ2

Unité de roulement à billes de suspension - 1.8750 po DI, 4.5000 po DE, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772904
N° MFRUCECH210-30TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-30MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200TCMZ2
  • CUP_NON
    0808250320028

Aperçu

Description du fabricant
UCECH210-30TCMZ2 1-7/8 SUPPORT BRG