Motion
UCWTPL206-19MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCWTPL206-19MZ2W

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.1875 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03772987
N° MFRUCWTPL206-19MZ2W
Prix232.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCWTPL206-19MZ2W

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.1875 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03772987
N° MFRUCWTPL206-19MZ2W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix232.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.9219 po
  • Fente Espacement  
    2.4375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCWTPL206-19MZ2W
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250171767
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCWTPL200MZ2W
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250171767

Aperçu

Description du fabricant
UCWTPL206-19MZ2W 1-3/16 PRISE EN CHARGE