Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.6875 po
- Fente Espacement3.2500 po
- Poids5.09 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCST209-28NPMZ2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250184484
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200NPMZ2
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250184484