Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale117 mm
- Longueur totale144 mm
- Fente Espacement83 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX08
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250157402
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTX00
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250157402