Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre102 mm, 4.0160 po
- Largeur de la carrosserie2.5200 po, 64 mm
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur de l’alésage2.1890 po, 55.60 mm
- Diamètre du trou0.9840 po, 25 mm
- Largeur de la bague intérieure2.1890 po, 55.60 mm
- Insérer le diamètre extérieur3.5430 po, 90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1890 po, 55.60 mm
- Diamètre extérieur3.5430 po, 90 mm
- Hauteur totale146 mm
- Longueur totale171 mm
- Largeur totale2.5200 po, 64 mm
- Diamètre de l’arbre1.9690 po, 50 mm
- Code de taille10
- Fente Espacement95 mm
- Taille de la monture Take UpTX10
- Taille du filetage du taraud1/8-27 NPT
- Poids9.8 lb, 4.45 kg
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier chromé
- Série de roulementsUCX00
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier
- Numéro de cadre compatibleTX10
- Pays d’origineJapon
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique9700 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseShell Gadus S2 , V100 , n° 3
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier chromé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250189472
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Rpm max.2400 tr/min
- Vitesse maximale2400 tr/min
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUCX10
- Type de dispositif de retenueAcier riveté
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint de contact
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUCTX00
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique6610 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250189472