Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Hauteur totale167 mm
- Longueur totale224 mm
- Fente Espacement121 mm
- Poids16.1 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250237173
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5850 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTX00
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250237173