Motion
UET206NP
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte plaquée nickel, collier de collet concentrique, service normal, 0.4720 po, fente de 11.98 mm
N° D’ARTICLE MI03773314
N° MFRUET206NP
Prix219.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte plaquée nickel, collier de collet concentrique, service normal, 0.4720 po, fente de 11.98 mm
N° D’ARTICLE MI03773314
N° MFRUET206NP
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
Prix219.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.5670 po, 39.79 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5670 po, 39.79 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.4410 po, 62 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5670 po, 39.79 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4410 po, 62 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    1.4570 po, 37 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.1810 po, 30 mm
  • Code de taille
    206
  • Fente Espacement  
    57 mm
  • Fente Largeur  
    0.4720 po, 11.98 mm
  • Taille de la monture Take Up
    T206
  • Poids
    3.12 lb, 1.415 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UE200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    T206
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    19616.6 N, 4410 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Shell Gadus S2 , V100 , n° 3
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UET206NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250160815
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F, 100 °C
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Reprise
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UE206
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact et élingue
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UET200NP
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250160815

Aperçu

Description du fabricant
UET206NP 30MM PRISE EN CHARGE