Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Longueur de l’alésage2.2280 po, 56.60 mm
- Diamètre du trou0.8660 po, 22 mm
- Largeur de la bague intérieure2.1890 po, 55.60 mm
- Insérer le diamètre extérieur3.9370 po, 100 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1890 po, 55.60 mm
- Diamètre extérieur3.9370 po, 100 mm
- Hauteur totale146 mm
- Longueur totale171 mm
- Largeur totale2.5200 po, 64 mm
- Diamètre de l’arbre2.1650 po, 55 mm
- Code de taille211
- Fente Espacement95 mm
- Taille de la monture Take UpT210
- Poids9.9 lb, 4.491 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Série de roulementsUE200
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier
- Numéro de cadre compatibleT210
- Pays d’origineJapon
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique9700 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseShell Gadus S2 , V100 , n° 3
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Insérer le matérielAcier 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUET211NP
- Numéro CUP du fabricant0808250293223
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Rpm max.2080 tr/min
- Vitesse maximale2080 tr/min
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montageReprise
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUE211
- Type de dispositif de retenueAcier
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint de contact et élingue
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUET200NP
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Capacité de charge statique6610 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250293223