Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.5590 po
- Anneau extérieur Largeur1.4960 po
- Extérieur Diamètre5.5118 po
- Largeur totale1.8900 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale20800 lbf
- Capacité de charge statique radiale13500 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK300+HA2000
- CUP_NON0808250313143