Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-5/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.9690 po
- Anneau extérieur Largeur0.9060 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale1.2188 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKX00+HS2000
- CUP_NON0808250133000