Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Anneau intérieur Largeur2.3230 po
- Anneau extérieur Largeur1.0240 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale1.4170 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8120 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKX00+HS2000
- CUP_NON0808250174584