Motion
UCFCX11-35
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03773390
N° MFRUCFCX11-35
Prix338.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03773390
N° MFRUCFCX11-35
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
Prix338.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.9844 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.563 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0938 po
  • Diamètre du pilote
    5 po
  • Désactivation de l’unité
    1-23/32 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX11-35
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCX00
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250323258

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX11-35 2-3/16 CHARIOT FLG PILOTE