Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.2500 po
- Largeur de la base1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 à 4.2500 po
- Taille du boulon3/8
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Hauteur totale2.5625 po
- Longueur totale5.2500 po
- Largeur totale1.2031 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1190 lbf
- Roulement de rechangeMUC202-10
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCLP200NP
- CUP_NON0808250317455