Motion
UCPX20-63
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3-15/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03773453
N° MFRUCPX20-63
Prix1,373.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3-15/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03773453
N° MFRUCPX20-63
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
Prix1,373.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.7500 à 14.7500 po
  • Taille du boulon
    1
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Hauteur totale
    10.0000 po
  • Longueur totale
    17.0000 po
  • Largeur totale
    5.0781 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX20-63
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPX00
  • CUP_NON
    0808250276103

Aperçu

Description du fabricant
UCPX20-63 3-15/16 BLOC D’OREILLER