Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2-3/8 po, 60.29 mm
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur de l’alésage2.1890 po, 55.60 mm
- Dimensions du boîtier2-3/8 po, 60.29 mm
- Largeur du boîtier2-3/8 po, 60.29 mm
- Largeur de la bague intérieure2.1890 po, 55.60 mm
- Insérer le diamètre extérieur3.9370 po, 100 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1890 po, 55.60 mm
- Diamètre extérieur3.9370 po, 100 mm
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.4688 po
- Largeur totale2-3/8 po, 60.28 mm
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.79 mm
- Code de taille211
- Fente Espacement3.6875 po
- Fente Largeur1.0000 po, 25.39 mm
- Taille de la monture Take UpNST211
- Poids4.101 kg, 9.04 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Série de roulementsUCNST200
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier
- Numéro de cadre compatibleNST211
- Pays d’origineJapon
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique9700 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseYuken Super-Lube #3 (type HR5 )
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPrise en charge à fentes étroites
- Insérer le matérielAcier 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST211-32C4HR5
- Numéro CUP du fabricant0808250327959
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale200 °C, 392 °F
- Rpm max.2080 tr/min
- Vitesse maximale2080 tr/min
- Température maximale200 °C, 392 °F
- Type de montageFente étroite
- Plage de température de fonctionnement200 °C, 392 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale29403 N, 6610 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC211-32
- Type de dispositif de retenueAcier riveté
- Matériau du jointSilicone
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint de contact
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUCNST200C4HR5
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique29403 N, 6610 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250327959