Motion
MUCTBL205-14W

AMI BEARINGS INC
MUCTBL205-14W

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 7/8 po, Matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03773570
N° MFRMUCTBL205-14W
Prix365.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCTBL205-14W

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 7/8 po, Matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03773570
N° MFRMUCTBL205-14W
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
Prix365.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-9/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Hauteur totale
    2.8906 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC205-14
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCTBL200W
  • CUP_NON
    0808250222780

Aperçu

Description du fabricant
MUCTBL205-14W 7/8 BLOC D’OREILLER