Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage49.20 mm
- Largeur de la base54 mm
- Longueur du boulon du centre au centre131 mm à 143 mm
- Taille du boulonM12
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Hauteur totale99 mm
- Longueur totale184 mm
- Largeur totale103.3 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2540 kgf
- Capacité de charge statique radiale1460 kgf
- Roulement de rechangeMUC208
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCPPL200CEW
- CUP_NON0808250253098