Motion
MUCFK203NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03773695
N° MFRMUCFK203NP
Prix265.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03773695
N° MFRMUCFK203NP
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
Prix265.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre du moyeu
    62 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31 mm
  • Désactivation de l’unité
    33.3 mm
  • Espacement vertical des boulons
    27 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC203
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFK200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250297405

Aperçu

Description du fabricant
MUCFK203NP 17MM FLG À 3-BOLT