Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre35 mm
- Diamètre du moyeu90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage42.9 mm
- Désactivation de l’unité44.4 mm
- Espacement vertical des boulons32 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Finition/revêtementRevêtement de nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2250 kgf
- Capacité de charge statique radiale1260 kgf
- Roulement de rechangeMUC207
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFK200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250297443