Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.1250 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/8 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeKH202-10
- Type de jointJoint de contact
- SérieKHF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250280773