Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage52.40 mm
- Largeur de la base54 mm
- Longueur du boulon du centre au centre140 mm à 165 mm
- Taille du boulonM12
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale106 mm
- Longueur totale197 mm
- Largeur totale59.7 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Roulement de rechangeKH209
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKHLP200
- CUP_NON0808250126453